Motion
184TBDR7375AF

LEESON ELECTRIC
184TBDR7375AF

Motor de propósito definido - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740252
No. Fabricante 184TBDR7375AF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TBDR7375AF

Motor de propósito definido - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740252
No. Fabricante 184TBDR7375AF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    16.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1760 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.5-24.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049162
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    722856049162
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM I119 DP 208-230V 184T 1PH
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para amperios bajos y alta eficiencia Par de arranque y ruptura alto Bastidor y base de acero de gran calibre Servicio continuo solo con clasificaciones de placa de identificación F1 , no se puede volver a montar en F2 Protección térmica manual Homologación UL y certificación CSA