Motion
5K39SNB765T

LEESON ELECTRIC
5K39SNB765T

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 48Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04740260
No. Fabricante 5K39SNB765T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5K39SNB765T

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 48Z , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04740260
No. Fabricante 5K39SNB765T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    15.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    70 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038319
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856038319
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM K1405 ABIERTO 575V 48Z 3PH
  • 65°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de características 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doble eje de 5/8” diám. x 5” de longitud con ranura plana Los bujes de salida de cable roscados en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes. 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” del borde exterior del cabestrillo del eje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron