Motion
56C17D2097L

LEESON ELECTRIC
56C17D2097L

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740344
No. Fabricante 56C17D2097L
Precio440.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56C17D2097L

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740344
No. Fabricante 56C17D2097L
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
Precio440.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.2200 pulg., 259.58 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.22 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El listado de componentes reconocidos por Ul y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;La eficiencia premium promueve una mayor confiabilidad.;De alta resistencia;La construcción de acero laminado asegura la durabilidad del motor.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos de doble sellado prolongan la vida útil del motor
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.50, F#56, RPM:1725, 115/230V, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.1/4.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Par de carga completa
    24.1 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    S112
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007834
  • Modelo
    56C17D2097L
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856007834
  • Voltaje
    115 V, 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM S112 DP 115/230V 56 1PH
  • Rodamientos de bolas de base y bastidor de acero de gran calibre