Motion
326TTGS16539AN

MARATHON ELECTRIC
326TTGS16539AN

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 50 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, bastidor 326T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1777 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740360
No. Fabricante 326TTGS16539AN
Precio12,060.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
326TTGS16539AN

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 50 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, bastidor 326T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1777 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740360
No. Fabricante 326TTGS16539AN
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
Precio12,060.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud del motor menos eje
    13.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    30.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    800 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1777 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    49.00 A, 49.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.5 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    F
  • kW
    37 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856023766
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50HP 1800RPM U032A EPFC 575V 326T 3PH
  • Cumple con la eficiencia NEMA Premium®, par 10:1 variable, consulte la columna de servicio del inversor para obtener información sobre el sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F de par constante Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido 100 % para rigidez y vibración reducida Factor de servicio de pintura epoxi 1.0 interna y externa Balance de precisión a 0,08”/s, Tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, eslinga de eje, chapada con nombre 60/50 Hz, 190/380 voltios, al siguiente HP más bajo