Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6308
- Tamaño del bastidor215T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C19.73 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso216 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1762 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la norma EISA2035 de IEEE-841 para aplicaciones severas Construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Aisladores de rodamiento Inpro/Seal® VBX® en la extensión del eje motriz TENV y en ambos extremos del sistema de aislamiento de protección TEFC IP56 MAX GUARD® Clase H Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje de latón y tapas de los rodamientos, equilibrado con precisión a 0,08”/seg Factor de servicio en onda sinusoidal 1.15 , Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa10.0 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP56
- Código KVAH
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856192622
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6208
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeSelectivo en el sentido de las agujas del reloj
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856021151
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
10HP 1800RPM W540 TEFC 575V 215T 3PH
- Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando se indique lo contrario
- Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
- Cumple con el estándar IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo
- Construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
- Base rígida
- Aisladores de cojinetes Inpro/Seal® VBX® en la extensión TENV del eje motriz y en ambos extremos de TEFC
- Disposiciones para agregar eje de punta para un encoder (182T-449T, TEFC solamente)
- Pintura epoxi interna y externa
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Tapas de cojinetes (254T y más grandes)
- Precisión equilibrada a 0,08”/s
- Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
- Drenaje y respiradero de latón
- Cumple con General Motors GM 7E-TA para uso automotriz
- Cumple con IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F para plataformas marítimas, IP56
- Cumple con la especificación de impermeabilidad NEMA MG1—1.26.6
- Placa de identificación de certificación CSA División 2 para trabajos peligrosos
- División 2/Zona 2 Clase I (gases), Grupos A, B, C, D
- Cumple con el código de temperatura T2B
- Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
- Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
- Reconocimiento UL (hasta 449T) y certificación CSA y marcado CE
- Garantía de cinco años NOTA: Los motores marcados con un asterisco (*) son Precio bajo solicitud (POR) y tienen una cantidad mínima de pedido de cinco
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad