Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.2500 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.25 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesEl protector térmico de restablecimiento automático evita el sobrecalentamiento;los cojinetes de bolas blindados prolongan la vida útil del motor;el aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima;adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores;certificado por la Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1625 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#48Y, RPM:1800, 115V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.4 A
- Eficiencia a plena carga71.7 %
- Par de carga completa24.60 pies-libras
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.50 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAC
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteX016
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038647
- Modelo48A17O153E
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeAnillos flexibles/perno extendido
- Número de velocidades3
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038647
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/4” Montaje en anillo elástico (base no incluida, consulte la sección Accesorios) 2 1/2” anillos adaptadores suministrados, se entregan sueltos en caja 3/4" pernos pasantes, extremo del eje, 30” cables largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios