Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.50 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Cojinetes de bolas blindados; Aislamiento de clase B
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1075 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#48Y, RPM:1200, 277V, OPAO
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeOAO
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.6 A
- Eficiencia a plena carga69 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.50 CV;0.37 kW
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Código KVAD
- kW0.37 kW;0.50 hp
- Número de catálogo del fabricanteX020
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038685
- Modelo48A11O1352C
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor277 V
- Tipo de montajeAnillos flexibles/perno extendido
- Número de velocidades3
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856038685
- Voltaje277 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y soportes abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, tapón de inversión resistente al clima 2-1/4” montaje en anillo elástico excepto donde se indique lo contrario (base no incluida, consulte la sección Accesorios) 2 1/2” anillos adaptadores suministrados, se envían sueltos en caja 3/4" pernos pasantes, extremo del eje, 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios