Motion
48A11O1772C

LEESON ELECTRIC
48A11O1772C

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje de tres terminales, servicio continuo
Artículo MI #04740852
No. Fabricante 48A11O1772C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A11O1772C

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/2 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1075 rpm, montaje de tres terminales, servicio continuo
Artículo MI #04740852
No. Fabricante 48A11O1772C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1075 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    64 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038791
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Tres terminales
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038791
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1200RPM X036 OPAO 115V 48Z 1PH
  • Soportes y bastidor abiertos El montaje de tres orejetas se ajusta al círculo de pernos de 9” o 10” .Los orificios de montaje en las orejetas tienen un diámetro de 0,435” , con ojales y manguitos para diámetro de 0,26” . Opción Capacidad multivelocidad Clavija para marcha atrás resistente al clima 30” conductores largos Reinicio automático del protector térmico Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios