Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.17 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.0 A
- Eficiencia a plena carga49.8 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038951
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/6 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajePerno redondo/extendido
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856038951
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Marco y soportes abiertos Capacidad de varias velocidades Reinicio automático protector térmico 30” conductores, rotación CCW, extremo de cable fijo 1” pernos pasantes extendidos en ambos extremos 20” longitud total Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios Rodamientos de bolas Con reconocimiento UL y certificación CSA