Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C6.88 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1625 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.5 A
- Eficiencia a plena carga61.9 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041951
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeTres terminales
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856041951
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única, como se indica, montaje de terminal 3 Reemplaza al transportador n.o HC37ME268, Fasco n.o D844,Century (A.O. Smith) n.o OCA1024, y el condensador Magnetek n.o 624 no incluido, consulte la sección Accesorios Rodamientos de bolas