Motion
48A17T2001D

LEESON ELECTRIC
48A17T2001D

Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740881
No. Fabricante 48A17T2001D
Precio300.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17T2001D

Motor de tratamiento de aire (HVAC): 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04740881
No. Fabricante 48A17T2001D
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
Precio300.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    8.5000 pulg., 215.90 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    8.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud del eje
    2.8100 pulg.;71.37 mm
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Totally Enclosed;Direct Drive;Air Over;Horizontal Or Vertical Mount;Weather Resistant Reversing Plug;Bx Connector Mounted In Frame;1\ in Extended Thru-Bolts;48Y Frame Has Non-Standard Ba Dimension;Automatic Reset Thermal Protection;Capacitor Included
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    2.2 A a 115 V
  • Aplicaciones
    Ventilador del calentador de la unidad
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.17, F#48Z, RPM:1800, 115V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    0.17 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    2.2 A
  • Corriente de carga completa
    2.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    55 %
  • Par de carga completa
    8.7 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.17 CV;0.13 kW
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    C
  • kW
    0.13 kW;0.17 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    X305
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856041845
  • Modelo
    48A17T2001D
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Placa de identificación
    48A17T2001D
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares
    CSA, UL
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856041845
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1800RPM X305 TEO 115V 48Z 1PH
  • Accionamiento directo totalmente cerrado, aire sobre montaje horizontal o vertical Conector BX resistente al clima montado en el marco 1” Pernos pasantes extendidos 48Y El marco tiene una dimensión BA no estándar Protección térmica de restablecimiento automático Condensador incluido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"