Motion
48A17O123E

LEESON ELECTRIC
48A17O123E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje en anillos resistentes, servicio continuo
Artículo MI #04740891
No. Fabricante 48A17O123E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48A17O123E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 48Y , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje en anillos resistentes, servicio continuo
Artículo MI #04740891
No. Fabricante 48A17O123E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    9.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1550 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.17 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Clase de aislamiento
    A
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038869
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Anillos resistentes
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856038869
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6HP 1800RPM X475 OPAO 230V 48Y 1PH
  • Marco y soportes abiertos Marco y base de acero de gran calibre Eje plano, 70°C conductores a temperatura ambiente 37” Protección contra sobrecarga térmica 1/4” terminales en los conductores de condensador 2 1/4” anillos elásticos, incluye 2 1/2” expansores Condensador no incluido, consulte la sección Accesorios