Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud total de la dimensión C14.95 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso53 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.8 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY523
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024480
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 2 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230 V, 145TC Cuadros, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024480
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Potencia constante a dos veces la velocidad base (RPM) aislamiento de clase H con cable magnético CR200 Base extraíble atornillable para opción de montaje sin pies Servicio continuo a 40°C ambiente Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC