Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor326
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6312
- Longitud total de la dimensión C27.52 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso694 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1780 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa47.0 A
- Corriente de carga completa48.00 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW37.30 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856013156
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 326T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 326T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856013156
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
- 12 conductores para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea