Motion
KT404517C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #04742835
No. Fabricante KT404517C3
Precio23.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 45 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #04742835
No. Fabricante KT404517C3
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
Precio23.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    222000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT404517C3 cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones automotrices, ensamblajes rotativos y maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT404517C3
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    42700 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT404517 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"