Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro1.5 pulg.
- En general Ancho0.63 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica28400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de cubierta YB1910/MF3 tiene un diámetro de orificio de 1.1875 in, un diámetro exterior de 1.5 in y un ancho total de 0.63 in con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio moderado.
- Catálogo del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieYB
- Capacidad de carga estática53600 N
Descripción general
Descripción del fabricante
YB1910 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Complemento completo
- Acero al cromo-molibdeno
- Grasa retenida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación