Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Longitud del orificio2.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2344 pulg.
- Exterior Diámetro3.1493 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUSI5000-102-C
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial20368 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSI 5000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461367490
Descripción general
- Carrera ancha y rodillos y jaula de acero para altas capacidades de carga dinámica
- Sello de contacto de doble labio montado en competición con sellado de dedo y desalineación
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante