Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/8 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete25
- EspecificacionesASME B18.2.1, Tipo II de ASTM B633-Fe/Zn5
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca