Motion
1551 TAMBOR
Grasa multiusos serie 1500 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 420 lb, contenedor de tambor, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a +370 °F
Artículo MI #04767268
No. Fabricante 1551 DRUM
Precio6,999.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos serie 1500 - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 1 NLGI, tamaño 420 lb, contenedor de tambor, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a +370 °F
Artículo MI #04767268
No. Fabricante 1551 DRUM
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
Su precio$6,999.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    465.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Construcción industrial multiuso, automoción, marina, minería
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    243°C/470 °F
  • Punto de inflamación
    260°C/500 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215416516
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    370 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    1551
  • Rango de temperatura
    -5 a +370 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215416516
  • Viscosidad
    215
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 2.75 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0165-040 1551 COMPLES GRSE DE LITIO
  • Puede soportar temperaturas de funcionamiento más altas que las grasas multiusos de litio tradicionales
  • Adhesivo, pegajoso
  • Resistente al agua