Motion
NUP210-E-JP3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP210-E-JP3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04771063
No. Fabricante NUP210-E-JP3
Precio481.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP210-E-JP3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 90 mm D.E., 20 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04771063
No. Fabricante NUP210-E-JP3
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
Precio481.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP2
  • UPC_NO
    4012802188806

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP210-E-XL-JP3