Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2.09 pulg.
- Diámetro máximo de la broca0.488 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado1.41 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca0.472 pulg.
- Longitud total3.98 pulg.
- Diámetro del mango0.625 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDCN R-3D
- SerieSumocham
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral