Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaB, BX
- Ancho de la cara4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.2500 pulg.
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca1-14 pulg.
- Peso33.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLos rodillos se utilizan para absorber la longitud adicional de la correa y proporcionar un ajuste para tensar las transmisiones por correa. Las poleas tensoras y los piñones pueden alterar las trayectorias de las correas y eliminar las obstrucciones.
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Material del cojineteAcero
- País de origenEE. UU.
- Para usar con4-5 Correas B/BX trenzado
- Tipo de concentradorSin
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante77236425
- Página de producto del fabricante77236425
- Número de Upc del fabricante770075459682
- MaterialAcero
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojinete6308 Cojinete de bolas
- UPC_NO770075459682
- Con bridasSin bridas
Descripción general
- El conjunto de polea intermedia puede consistir en: rueda dentada y soporte de polea intermedia, polea plana y soporte, polea estándar o rueda dentada utilizada con un cojinete de polea intermedia y soporte de polea intermedia
- Los piñones tensores, las poleas planas y los casquillos tensores contienen cojinetes de bolas sellados y un eje integral para el montaje en soportes tensores ajustables
- No se requiere lubricación ni mantenimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de GatesMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.
Hoja de ventas de mangueras de refrigeración para Data Master Megaflex de Gates
Elija Data Master Megaflex para una refrigeración de gran diámetro que no puede permitirse la contaminación. Con un tubo de EPDM curado con peróxido y sin zinc, esta innovadora manguera permite un flujo de refrigerante más rápido, la mejor compatibilidad de refrigerante de su clase y evita la contaminación con el tiempo. A diferencia de las opciones de PVC y acero inoxidable, la cubierta MegaFlex de Gates reduce el acodamiento y ofrece una comodidad que se puede reparar en campo, perfecta para operaciones expansivas que necesitan moverse rápido y mantenerse por delante.