Motion
5508275
Serie ISOTURN, grado de submicrón IC807 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo DNMG, con forma de diamante
Artículo MI #04773646
No. Fabricante 5508275
Precio37.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado de submicrón IC807 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo DNMG, con forma de diamante
Artículo MI #04773646
No. Fabricante 5508275

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    55 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    15.5 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    TF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    DNMG 150408
  • Estilo de plaquita
    DNMG
  • Calidad del fabricante
    IC807
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5508275 DNMG 432-TF IC807