Motion
5592199
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CNMG, con forma de diamante
Artículo MI #04773649
No. Fabricante 5592199
Precio19.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado submicrón IC907 , inserto de torneado de metal duro recubierto de TiN/TiAlN estilo CNMG, con forma de diamante
Artículo MI #04773649
No. Fabricante 5592199

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    12.7 mm
  • Longitud
    12.9 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    TF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CNMG 120404
  • Estilo de plaquita
    CNMG
  • Calidad del fabricante
    IC907
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5592199 CNMG 431-TF IC907