Motion
11209-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #04775816
No. Fabricante 11209-TVH
Precio470.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #04775816
No. Fabricante 11209-TVH
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
Precio470.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    11209-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El rodamiento 11209-TVH cuenta con un orificio recto de 45 mm, cierre abierto, 85 mm OD, 58 mm de ancho; ideal para aplicaciones rotativas de carga media.
  • Número de catálogo del fabricante
    11209-TVH
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    7300 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    112
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801183475

Descripción general

Descripción del fabricante
11209-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG