Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes sin costuras de punto Polykor Blended de alta visibilidad con palma y dedos recubiertos de poliuretano
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3883
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3884343
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreSuave
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoHPPE
- Número de Upc del fabricante662909073259
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- UPC_NO662909073259
Descripción general
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La carcasa de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación