Especificaciones
Dimensiones
- Altura total63.5 mm
- Longitud total128 mm
- Ancho general64.5 mm
Detalles
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.62 (AB a EA/EB) Cv, 0.76 (P a A/B) Cv
- Presión máxima de funcionamiento+0.9 Mpa2
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de pilotosPiloto doble
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.9 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Conductancia sónica (C)2.6 (AB a EA/EB) dm3/(s.bar), 3.1 (P a A/B) dm3/(s.bar)
Descripción general
Descripción del fabricante
VFA3140-03 VÁLVULA DE AIRE/PILOTO
- Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
- Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
- Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad