Motion
NNU 4940 B/SPC3W33

SKF
NNU 4940 B/SPC3W33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 200 mm D.I., 280 mm D.E., 80 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #04782759
No. Fabricante NNU 4940 B/SPC3W33
Precio6,043.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4940 B/SPC3W33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 200 mm D.I., 280 mm D.E., 80 mm Ancho, CN Espacio interior
Artículo MI #04782759
No. Fabricante NNU 4940 B/SPC3W33
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
Precio6,043.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    35.3 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Bridas en anillo interior, (2) Bridas en anillo exterior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577302410
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2600 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316577302410

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE CILÍNDRICO NNU4940B/SPC3W33
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good