Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM7.2 CV
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida estándar
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par4530 pulg.
- UPC_NO698672154505