Motion
NUP 203 ECP

SKF
NUP 203 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04785696
No. Fabricante NUP 203 ECP
Precio243.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 203 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 17 mm D.I., 40 mm D.E., 12 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04785696
No. Fabricante NUP 203 ECP
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
Su precio$243.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577107848
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316577107848

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP203ECP COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO