Motion
EC12
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #04787133
No. Fabricante EC12
Precio1,130.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #04787133
No. Fabricante EC12
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
Precio1,130.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    72.86 pies-libras
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Reduzca sus facturas de energía y aumente la vida útil de su bomba con un motor de bomba de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Ya sea que necesite un motor de bombeo industrial diseñado para las condiciones difíciles que se encuentran en el tratamiento de agua/aguas residuales o en el refinado de petróleo y gas, o que necesite una solución de ahorro de energía para una bomba hidrónica comercial o un sistema de filtración, la encontrará aquí. Si no está seguro de qué motor es el mejor para su aplicación de bombeo, simplemente díganos sus necesidades y le ayudaremos a identificar la mejor solución. La mayoría de las bombas son sobredimensionadas para la aplicación y dependen de tecnologías de motor de inducción ineficientes. Al elegir el tamaño adecuado y la tecnología de eficiencia Premium®, puedes conseguir un ahorro energético del 30 % al 90 %. Fabricados con materiales de alta calidad, los fiables motores de bomba de la marca U.S. Motors® ofrecen un mayor tiempo de actividad del equipo y requieren un mantenimiento mínimo. Por eso, la industria del bombeo ha confiado en el nombre U.S. Motors® durante más de 100 años. Usted también puede hacerlo.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382053703
  • Corriente máxima permitida
    De 7 a 7.7 A, 14 A
  • Modelo
    T063CPT1461014J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053703

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP, 1725 RPM, EC12,115/208-230 V, 56C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron