Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C11.1 pulg.
- Factor de servicio1.40
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete34.01 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- AplicacionesBombas de enfriador, condensación, riego y desaguado
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.50–3.40 / 1.70 A
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382098766
- Corriente máxima permitida1.7 A, 3.4 a 3.5 A
- ModeloP063GCU4912013J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382098766