Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C12.90 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso32.08 lb
Detalles
- AplicacionesAgrícola
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa3.8 / 1.9 / 3.4–3.4 / 1.7 A
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de accionamiento de la barrena
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBorde N
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO786382098629