Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio6.0000 pulg.
- Ancho de la base5.8750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 15.6250 a 17.3750 pulg.
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Agujero Diámetro4-15/16 pulg.
- En general Altura12.0000 pulg.
- En general Longitud19.6875 pulg.
- Ancho general7.8281 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAVISO: Se debe utilizar una unidad de expansión junto con una unidad no de expansión para aplicaciones que utilicen una unidad de bloqueo del adaptador. Si no se utiliza una unidad de expansión y otra no de expansión, es probable que se reduzca el rendimiento del cojinete.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante739911
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto de doble labio
- SerieUSRB 5500A
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662461380741
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2