Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ranura90 °
- Punto Diámetro26 mm
- Rodillo Diámetro40 mm
- Rodillo Ancho20 mm
- Peso0.51 lb
- Anchura al centro de ranura10 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial2790 N
- Capacidad de carga estática radial1000 N
- Material del rodilloAcero inoxidable
- UPC_NO622424973908