Motion
5508168
Serie ISOTURN, grado IC8150 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo VCMT, en forma de diamante
Artículo MI #04798882
No. Fabricante 5508168
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC8150 , inserto de torneado de metal duro recubierto con TiN/Al2O3/TiCN estilo VCMT, en forma de diamante
Artículo MI #04798882
No. Fabricante 5508168
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    4.4 mm
  • Ángulo incluido
    35 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    16.6 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    4.76 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    SM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Código de estilo de plaquita completa
    VCMT 160408
  • Estilo de plaquita
    VCMT
  • Calidad del fabricante
    IC8150
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
5508168 VCMT 332-SM IC8150

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron