Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.547 pulg.
- Tamaño del orificio6.176 pulg.
- Diámetro del orificio central3.156 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro2.406 pulg.
- Altura extendida21.750 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita5 – 12
- Diámetro exterior9.750 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro6.000 pulg.
- Altura retraída13.750 pulg.
- Accidente cerebrovascular8.000 pulg.
- Peso227.00 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro150 toneladas
- Área efectiva29.950 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Capacidad de aceite239.600 pulg.3
- Presión interna de tracción a capacidad9434 psi
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción75 toneladas
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción15.900 pulg.2
- Capacidad de aceite de retracción de tracción127.200 pulg.3
- Tirar toneladas a 10000 psi79.50 toneladas
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central
- Toneladas a 10000 psi149.80 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
- La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
- Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles