Motion
259157
Imprimador en aerosol con base de disolvente: blanco lácteo de alto brillo, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado brillante, alquídico modificado, rango de cobertura de 330-550 ft2, 4 a 8 h. Tiempo de secado
Artículo MI #04800910
No. Fabricante 259157
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Imprimador en aerosol con base de disolvente: blanco lácteo de alto brillo, recipiente de 1 gal, disolvente, acabado brillante, alquídico modificado, rango de cobertura de 330-550 ft2, 4 a 8 h. Tiempo de secado
Artículo MI #04800910
No. Fabricante 259157

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    330-550 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    Menos de 340 g/l

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Blanco lácteos de alto brillo
  • Familia de colores
    Blanco
  • Cobertura
    250 a 425 pies2/galón
  • Directo al metal
    Directo al metal
  • Tiempo de secado
    De 4 a 8 h.
  • Finalizar
    Brillo
  • Para su uso en
    Metal, madera
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +18 °F
  • Tipo de boquilla
    Dirección única
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de base de pintura
    Alquídico
  • Secado rápido
    Secado rápido
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Superficie
    Metal, madera
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    340 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 259157 DE METAL LIMPIO BLANCO V8400
  • Evita el moho y el moho
  • Soporta la corrosión del lavado repetido
  • Desinfectantes y compuestos de limpieza

También puede gustarle

Los clientes también compraron