Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
- Tamaño del orificio0.3937 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0350 pulg.
- Diámetro exterior0.9450 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x10
- Peso0.010 lb
- Ancho9 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarSimple
- Tornillo de abrazadera forjadoM3x10
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaSimple
- Número de catálogo del fabricanteMSP-10-P
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcetal
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-10 a +185 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452907784
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm