Motion
MWCL-10-A
Ruland MWCL-10-A - Collarín del eje, doble ancho, una pieza, orificio 10mm, OD 24mm, W 20mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #04805904
No. Fabricante MWCL-10-A
Precio83.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MWCL-10-A - Collarín del eje, doble ancho, una pieza, orificio 10mm, OD 24mm, W 20mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #04805904
No. Fabricante MWCL-10-A
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
Precio83.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3937 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0350 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3
  • Peso
    0.043 lb
  • Ancho
    19.6 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M3
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    MWCL-10-A
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +225 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452912785
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MWCL-10-A COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good