Motion
OCC32-8-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
OCC32-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC32-8-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 0.500", chaveta 1/8", OD 2.000", L 2.350", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #04805940
No. Fabricante OCC32-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio152.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
OCC32-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC32-8-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 0.500", chaveta 1/8", OD 2.000", L 2.350", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #04805940
No. Fabricante OCC32-8-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Precio152.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    0.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    2 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OCC
  • UPC_NO
    63452911867

Descripción general

Descripción del fabricante
OCC32-8-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO