Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del chavetero0.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7100 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
Detalles
- MaterialAluminio 2024 o 7075
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -23 °C a 148 °C
- Tipo de productoConectores de acoplamiento Oldham
- SerieOSC
- UPC_NO63452911881