Motion
SC-12-P
Collarín de tornillos de fijación - Serie SC, rígido, acetal, liso, calibre de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 0.5630 in
Artículo MI #04806212
No. Fabricante SC-12-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Serie SC, rígido, acetal, liso, calibre de 0.7500 in, diámetro exterior de 1.2500 in, ancho de 0.5630 in
Artículo MI #04806212
No. Fabricante SC-12-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tornillo de fijación forjado
    5/16-18x1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    0.5630 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.0005 / +.002 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Acabado de contratuerca
    Simple
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acetal
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -10 a +185 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Una pieza sólida
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    SC
  • UPC_NO
    63452908135
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-12-P COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN