Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.2500 pulg.
- Llavero - Lado 10,250 pulg.
- Llavero - Lado 20,250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.0625 pulg.
- Longitud total3.2500 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8 - 16
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo3/8 - 16
- Penetración del eje1.625 pulg.
- Peso1.91 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Revestimiento de acabado de acoplamientoBrillante
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoTornillo de fijación con chaveta
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos para tornillos de fijación
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- SerieSCC
- Material del tornillo de fijaciónAcero inoxidable serie 18-8 300
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- UPC_NO63452907674