Motion
SCX-6-6-SS
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3750 in de diámetro interior, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.3750 in de longitud total, 303 de acero inoxidable, brillante
Artículo MI #04806263
No. Fabricante SCX-6-6-SS
Precio92.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.3750 in de diámetro interior, 0.8750 in de diámetro exterior, 1.3750 in de longitud total, 303 de acero inoxidable, brillante
Artículo MI #04806263
No. Fabricante SCX-6-6-SS
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
Precio92.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.3750 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 20
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 - 20
  • Penetración del eje
    0.687 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.002 / +.0005 pulg.
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Brillante
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483608000
  • Vídeo de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie
    SCX
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Clasificación de temperatura
    -40 a +350 °F
  • UPC_NO
    63452907659

Descripción general

Descripción del fabricante
SCX-6-6-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE TORNILLO DE FIJACIÓN