Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura3.0460 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Peso0.640 lb
- Ancho0.6875 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjado5/16-24x7/8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteSP-28-ST
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452911914
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.