Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes102.4 :1
- Carga colgada175 lb
- Peso13.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.40 A
- Par de carga completa350 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP44
- Catálogo del fabricante
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- RPM de salida17.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCE, CURUS, RoHS
- Diagrama de cableado