Motion
GR8300235.00

GROVE GEAR
GR8300235.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04806717
No. Fabricante GR8300235.00
Precio2,796.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8300235.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04806717
No. Fabricante GR8300235.00
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
Su precio$2,796.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.2500 pulg. x 8.1200 pulg. x 8.8800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.8800 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.1200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    5.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    2519 pulg./lb;284.609 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    68 lb, 30.844 kg
  • Ancho
    8.1200 pulg., 206.25 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Caballos de fuerza
    2.879 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.879 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ830-30-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.879 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.332 hp;1.739 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2519 pulg-lbs;284.609 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ830-30-R-140TC GR8300235.00