Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Tamaño del casquillo2012
- Tamaño del chavetero8 x 3.29 mm
- Longitud hasta Agujero1.2520 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2.0000 pulg. | 50 mm
- Exterior Diámetro2.7600 pulg.
- Longitud del tornillo0.8740 pulg. | 22.19 mm
- Tamaño de la rosca del tornillo7/16-14 UNC
- Orificio terminado abastecido25 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstilo de bloqueo cónico
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de catálogo del fabricante2012-25
- MaterialHierro fundido
- Número de orificios de pernos2
- Par de apriete del tornillo31 N-m
- Par de apriete de la llave31 N-m