Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.54 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.19 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.54 pulg.
- Diámetro exterior0.54 pulg.
- Grosor de la pared0.35 pulg.
- Peso0.11 lb
- Ancho0.54 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónSistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
- AplicacionesSistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaEPDM
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma EPDM
- Presión de la manguera501 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorRevestimiento de nailon
- Número de catálogo del fabricanteFC802-04
- Número de Upc del fabricante678146068804
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento501 psi
- Temperatura máxima250 °F
- Presión máxima de trabajo501 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 250 a -40 °F
- Clasificación de presión501 psi
- Estándares cumplidosAAG J51
- Material del tuboRevestimiento de nailon
- Aplicaciones típicasSistemas de transporte, refrigeración y aire acondicionado.
- UPC_NO678146068804
- Presión de trabajo501 psi
- Temperatura máxima de trabajo250°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Ofrece rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Las mangueras superan la norma SAE J2064
- Compatible con varios refrigerantes